Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spülmaschinentabs Finish 3247028 Ultimate Pack 82


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197593
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197593
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197593
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     3247028
EAN/GTIN:
     4251758418951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinengeschirrspülmittel
Maschinenspülmittel
Spülmaschinengeschirrreiniger
Spülmaschinenreiniger
Finish Spülmaschinentabs 3247028. Depth: 120mm. Height: 305mm. Included in Delivery: 82 x Spülmaschinentabs. Model: 3247028. Product Line: Ultimate. Width: 256mm. Product Type: Spülmaschinentabs. Weight: 1155g. Biocide: Nein. Detergent type: Tabs. Hazard Statements: (H315) - Verursacht Hautreizungen. Hazard Statements: (H319) - Verursacht schwere Augenreizung. Ingredients: 15 - weniger als 30 % nichtionische Tenside, 5 - weniger als 15 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, 5 - weniger als 15 % Polycarboxylate, 5 - weniger als 15 % Phosphonate. Enzyme (Subtilisin, Amylase), Duftstoffe (BENZYL BENZOATE, GERANIOL). Precautionary Statements: (P302+P352) - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Warning Type: Achtung. Verursacht schwere Augenreizung. Verursacht Hautreizungen. Enthält Subtilisin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1155 g
Höhe:
305 mm
Breite:
256 mm
Tiefe:
120 mm
Gefahrenhinweise:
EUH208 - Kann allergische Reaktionen hervorrufen
GHS Kennzeichnung:
GHS07
GHS Gefahrenhinweis:
EUH208 - Kann allergische Reaktionen hervorrufen
GHS Sicherheitshinweis:
(P337+P313) - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 11,68*
€ 16,25*
1 Tag
197
€ 5,95*
ab € 11,68*
€ 16,25*
€ 7,95*
ab € 11,95*
€ 17,16*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 14,32*
€ 19,89*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,89*
€ 23,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,80*
€ 23,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,99*
€ 22,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,68*
€ 22,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,45*
€ 21,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,32*
€ 17,04
pro Paket
1 Paket enthält 82 Stück (ab € 0,17464* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.