| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-495070700 Herst.-Nr.: 3247028 EAN/GTIN: 4251758418951 |
| |
|
| | |
| FINISH Spülmaschinentabs Ultimate All in 1 Regular 82 St./Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Ultimate All in 1 Regular | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Spülmaschinentabs Ultimate All in 1 Regular | Biozid-Produkt: | Nein | pH-Wert: | 9,1-10,4 | Packungsmenge: | 82 St./Pack. | GHS-Kodierungen: | GHS07 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Bei Berührung mit der Haut: mit viel Wasser waschen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen hinzuziehen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 11,68* | € 16,25* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,68* | € 16,25* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,95* | ab € 11,95* | € 17,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 14,32* | € 19,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 82 Stück (ab € 0,14244* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|