Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecover Method Flüssigseife Flüssig Grapefruit Pink 4001841


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195996
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195996
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195996
Hersteller:
     ecover
Herst.-Nr.:
     4001841
EAN/GTIN:
     0817939001660
Suchbegriffe:
Cremeseife
Flüssigseife
Seifencreme
Seifenkonzentrat
Ecover Flüssigseife Method. Duft: Grapefruit. Waschmittelart: Flüssig. Maße (B x T x H): 8.3 x 8.3 x 17 cm. Farbe: Pink. Inhalt: 354 ml.
Weitere Informationen:
Farbe:
Pink
Höhe:
170 mm
Breite:
83 mm
Tiefe:
83 mm
Weitere Suchbegriffe: Spenderseife, cremeseife ecover, cremeseife, SEIFE, SCHAUMSEIFE, FLÜSSIGSEIFE, HANDSEIFE, HANDDESINFEKTION, HANDWASCHPASTE, DUSCHGEL, GELSEIFE, HANDWASCHCREME, HANDWASCHSEIFE, HANDREINIGUNGSMITTEL, NACHFÜLLSEIFE, HANDSEIFEN, FLÜSSIGSEIFEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 354 Milliliter (ab € 0,01308* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.