Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischbezug LEIFHEIT Cotton Plus Profi XL Creme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195360
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195360
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195360
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     55117
EAN/GTIN:
     4006501551177
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
LEIFHEIT Wischbezug Cotton Plus. Lieferumfang: 1 x Wischbezug. Breite: 42 cm. Farbe: Creme. Gewicht: 237 g. Grundfarbe: Crème. Höhe: 16 cm. Lieferumfang: 1 x Wischbezug. Länge: 420 mm. Länge (m): 0,42 m. Material: 40 % Baumwolle, 60 % Polyester. Produktlinie: Profi XL.
Weitere Informationen:
Gewicht:
237 g
Farbe:
Creme
Höhe:
160 mm
Breite:
420 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,49*
€ 13,62*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 12,29*
€ 17,65*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 12,82*
€ 17,87*
5 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 14,91*
€ 21,36*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 9,77*
€ 22,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.