Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischbezug Profi XL cotton plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wischbezug Profi XL cotton plus
Wischbezug Profi XL cotton plus
Wischbezug Profi XL cotton plus
Wischbezug Profi XL cotton plus
Wischbezug Profi XL cotton plus
Wischbezug Profi XL cotton plus
Artikel-Nr.:
     400-2152327
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     55117
EAN/GTIN:
     4006501551177
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp

Wischbezug Profi XL cotton plus


Perfekte Sauberkeit für Stein- und Fliesenböden: Der Leifheit Wischbezug Profi XL cotton plus besteht aus einer Mischung von Supra- und Baumwollfasern. Während die Suprafaser den Schmutz porentief löst, nimmt die Baumwollfaser den gelösten Schmutz auf und speichert das Wasser. Der Wischbezug Profi XL cotton plus ist bei 60°C waschbar und verliert auch nach wiederholtem Waschen seine Reinigungskraft nicht. Besonders auf Steinböden und Fliesen sorgt er selbst bei grobem Schmutz für brillanten Glanz. Das passende Wischsystem ist der Leifheit Bodenwischer Profi XL, der sich ohne Bücken per Fußklick bedienen lässt.
- Breite: 3,5, - Gewicht: 0,193 kg, - Höhe: 27, - Länge: 16, - Material: Produkt besteht aus 60% Polyester, 40% Baumwolle





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,193 kg
Material:
Produkt besteht aus 60% Polyester, 40% Baumwolle
Länge:
16
Breite:
3,5
Höhe:
27
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,49*
€ 13,62*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 12,29*
€ 17,65*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 12,82*
€ 17,87*
Lager 400
17
1
€ 4,95*
ab € 14,91*
€ 21,36*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 9,77*
€ 22,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.