Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit 55117 Mop-Zubehör Wischbezug Elfenbein, Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87431023
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     55117
EAN/GTIN:
     4006501551177
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
Für strahlend saubere Steinböden und Fliesen: Wer auf der Suche nach einem Wischbezug ist, der Schmutz porentief aus dem Boden löst, für den ist der Profi XL cotton plus von Leifheit genau das Richtige. Denn wer diesen kauft, der erhält einen Wischbezug, der Verunreinigungen spielend löst. Er besteht aus einer Mischung als Supra- und Baumwollfasern, die Schmutz gründlich lösen, diesen aufnehmen und Wasser optimal speichern. So sorgt er für Glanz auf Steinböden und Fliesen. Perfekt geeignet ist er für den Leifheit-Bodenwischer Profi XL, der sich ganz ohne lästiges Bücken bedienen lässt. Nach dem Putzen kann der Wischbezug Profi XL cotton plus einfach in die Waschmaschine gegeben werden. Denn der Bezug ist bei 60 °C waschbar. So wird er im Nu wieder hygienisch sauber.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wischbezug
Produktfarbe
Elfenbein, Türkis
Material
Baumwolle, Faser
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.