Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenset JOLLY 3000-0517 Mehrfarbig Buntstifte Fasermaler


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195305
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1195305
Artikel-Nr.:
     94QG7-1195305
Hersteller:
     Brevillier Urban & Sachs
Herst.-Nr.:
     3000-0517
EAN/GTIN:
     9014400310479
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
JOLLY Zeichenset 3000-0517. Gehäusefarbe: Mehrfarbig. Farbe: Mehrfarbig. Abwischbar: Nein. Im Lieferumfang enthalten: 5 Buntstifte, 5 Fasermaler. Tintenfarbe: Mehrfarbig. Modell: 3000-0517. Produkttyp: Zeichenset. Nachfüllbar: Nein. Einziehbar: Nein. Geeignet für: Kinder ab 3 Jahre. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gewicht: 84 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
84 g
Farbe:
Mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Etuis
1 Etui enthält 10 Stück (ab € 0,794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 12,40*
€ 14,76
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 11,98*
€ 14,26
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 11,06*
€ 13,16
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 10,58*
€ 12,59
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 10,35*
€ 12,32
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 7,94*
€ 9,45
pro Etui
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.