| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1190217 Herst.-Nr.: 1190217 EAN/GTIN: 8717868216895 |
| |
|
| | |
| Viking Toner TK-5220K. Druckfarbe: Schwarz. Farbe: Schwarz. Kapazität: Standard. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Kompatibilität: Kyocera. Kompatibel mit: Kyocera ECOSYS P5021cdn, P5021cdw, M5521cdn, M5521cdw. Original-Hersteller-Nr.: TK-5220K. Seitenleistung ca.: 1200. Tiefe: 320 mm. Höhe: 120 mm. Breite: 140 mm. Wiederaufbereitet: Ja. Lieferumfang: 1 x Toner. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 438 g | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 120 mm | Breite: | 140 mm | Tiefe: | 320 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner schwarz, lasertoner, viking toner |
| | |
| |