Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecover Grüner Tee und Grapefruit Glasreiniger Spray 4003531  Grapefruit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190127
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190127
Artikel-Nr.:
     94QG7-1190127
Hersteller:
     ecover
Herst.-Nr.:
     4003531
EAN/GTIN:
     5412533421927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
Grüner Tee
Grüntee
Ecover Glas- und Fensterreiniger 4003531. Reinigungsmittel-Typ: Spray. Duft: Grüntee und Grapefruit. Fassungsvermögen: 500 ml. Farbe: Mehrfarbig. Tiefe: 93 mm. Höhe: 250 mm. Geeignet für: Perfekt für Fenster, Spiegel und andere Oberflächen. Gewicht: 551 g. Breite: 45 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
551 g
Farbe:
Mehrfarbig
Höhe:
250 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
93 mm
Weitere Suchbegriffe: ecover glasreiniger, fensterputzmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.