| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1190122 Herst.-Nr.: ID 7055 EAN/GTIN: 4260749142775 |
| |
|
| | |
| Dauphin Drehstuhl ID 7055 Verstellbare Tiefe der Rückenlehne: Ja. Armlehne: 4D Armlehne. Rückenverstellung: Höhe. Rückenhöhenverstellung: Ja. Tragfähigkeit (max): 125 kg. Körper-Balance-System: Ja. Sitz-/Rückenbespannung: Stoff. Stuhl-Typ: Ergonomischer Bürostuhl. Farbe: Schwarz. Einzelheiten: TÜV-geprüft, EN-1335-geprüft, NPR 1813-geprüft, über 50 % recyceltes Material, geringe Umweltbelastung bei der Herstellung, 95 % recycelbar. Merkmale: German Made, Verwendung lokaler Ressourcen, German Design Award 2022. Feuerhemmend: Ja. Gestellfarbe: Schwarz. Gleiter: Ja. GS-geprüfte Sicherheit: Ja. Höhe (Maximum): 1200 mm. Höhe (Minimum): 1010 mm. Höhenverstellbar: Höhenverstellbar. Höhe Rückenlehne: 610 mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Stuhl 1 x Rückenlehne 1 x Montageanleitung 1 x Bedienungsanleitung. Installationsservice: Optional. Lendenwirbelstütze: Ja. Material: Kunststoff. Modellnummer: ID 7055 NL3. Anzahl der Rollen: 5. Empfohlene Nutzung (Max): 8 Stunden/Tag. Sitzwinkeleinstellung: Ja. Sitztiefe: 38-48 cm. Sitztiefenverstellung: Ja. Sitzhöhenverstellung (Maximum): 550 mm. Sitzhöhenverstellung (Minimum): 410 mm. Sitzbreite: 470 mm. Selbstmontage: Ja. Stapelbar: Nein. Tilt Tension: Ja. Art der Füße: Starbase, Kunststoff. Art des Mechanismus: Synchro-Neigung. Gewicht: 1590 g. Breite Rückenlehne: 450 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1590 g | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürodrehstuhl schwarz dauphin, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz |
| | |
| |