Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Speed Line USB-Stick 64 GB Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1188071
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1188071
Artikel-Nr.:
     94QG7-1188071
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3533484
EAN/GTIN:
     4034303031986
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
INTENSO USB-Stick 3533494. Datensicherheit: Ja. Geschwindigkeit (w): 70 MB/s. Tiefe: 19 mm. Höhe: 9 mm. Speicherkapazität: 64 GB. Breite: 65 mm. Gewicht: 8 g. Geschwindigkeit (r): 70 MB/s. Speicherkapazität (max.): 64 GB. Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
9 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
19 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,92*
€ 17,06*
Lager 94QG7
nicht lagernd
pro Packung
€ 2,90*
ab € 11,98*
€ 17,07*
2 Tage
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,79*
€ 17,29*
7 Tage
47
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,93*
€ 30,03*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 36,11*
€ 48,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,07*
€ 20,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,55*
€ 19,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,07*
€ 19,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,33*
€ 18,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,29*
€ 17,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Packung
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3533491
ab € 7,28*
Zubehör
Intenso
3533470
ab € 3,12*
Zubehör
Intenso
3533492
ab € 14,76*
Zubehör
Intenso
3533480
ab € 3,72*
Zubehör
Intenso
3533493
ab € 23,22*
Zubehör
Intenso
3533490
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.