Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8085693 Herst.-Nr.: 3533494 EAN/GTIN: 4034303031986 |
| |
|
| | |
| Produkttext Der Intenso Speed Line ist ein leistungsfähiger USB Stick für alle Nutzer, die Wert auf einen schnellen Datentransfer legen. Dank seiner USB 3.2 Gen 1x1 Schnittstelle kann er bis zu 10 mal höhere Übertragungsgeschwindigkeiten erreichen, als Standard USB 2.0 Sticks und erreicht Datentransferraten von bis zu 70 MB/s. Mit einem Gewicht von 8 g kann der Stick optimal verstaut und transportiert werden. Weiterhin zeichnet sich der Speed Line durch besonders hohe Speicherkapazitäten von bis zu 256 GB aus, weshalb er ausreichenden Speicherplatz für unzählige Fotos, Videos, Musik und weitere speicherintensive Dateien bietet. Hauptmerkmale Leistungen | | Kapazität | 64 GB | Geräteschnittstelle | USB Typ-A | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Lesegeschwindigkeit | 70 MB/s | | | Design | | Formfaktor | Kappe | Produktfarbe | Schwarz | Gehäusematerial | Kunststoff | | | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 65 mm | Tiefe | 65 mm | Höhe | 19 mm | Gewicht | 8 g | | | Verpackungsdaten | | Verpackungsart | Sichtverpackung | | | Lieferumfang | | Menge pro Packung | 2 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Kapazität: | 64 GB | Geräteschnittstelle: | USB Typ-A | USB-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Lesegeschwindigkeit: | 70 MB/s | Formfaktor: | Kappe | Produktfarbe: | Schwarz | Gehäusematerial: | Kunststoff | Breite: | 65 mm | Tiefe: | 65 mm | Höhe: | 19 mm | Verpackungsart: | Sichtverpackung | Menge pro Packung: | 2 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, intenso speicherstick 64gb, flash stick, speicher-stick 64gb, 3533494, intenso, schwarz, usbstick, stick, speed, line, 64gb, usbflashlaufwerk, gen., speicherkapazität, mb/sekunde, lesegeschwindigk, typa, speicherkapazitt, mbsekunde, flash, laufwerk, sekunde |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 9,95* | € 17,09* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 11,96* | € 17,11* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,72* | € 17,33* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 21,83* | € 30,09* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 36,13* | € 48,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|