Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN GRIP Papierkorb Schwarz PP (Polypropylen) 18198-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187456
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187456
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187456
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     18198-13
EAN/GTIN:
     4012473091092
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
HAN Papierkorb 18198-13 Tiefe: 312 mm. Höhe: 345 mm. Breite: 312 mm. Durchmesser: 312 mm. Prozentsatz recycelter Materialien Kunststoff: 100. Prozentsatz recycelter Materialien: 100. Gewicht: 445 g. Fassungsvermögen:: 18 Liter. Farbe: Schwarz. Material: PP (Polypropylen). Produktlinie: GRIP.
Weitere Informationen:
Gewicht:
445 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
345 mm
Breite:
312 mm
Tiefe:
312 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,95*
€ 2,65*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,74*
€ 2,68*
3 Tage
299
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,77*
€ 2,71*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,86*
€ 2,89*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,89*
€ 2,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.