Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HAN_1819813 Herst.-Nr.: 18198-13 EAN/GTIN: 4012473091092 |
| |
|
| | |
| - Papierkorb 18 Liter KARMA
- Material und Form: aus Bio-Mischkunststoffen, konisch
- Umlaufenden Rand mit 2 praktischen Griffmulden, reinigungsfreundlich durch seidenmatte Oberfläche
- Durchmesser min/max: 237/312 mm
- Höhe: 350 mm
- Volumen: 18 l
- Zertifikat: BLAUER ENGEL
- Farbe: öko-schwarz.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.522 kg | Durchmesser: | 312 mm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Fassungsvermögen: | 18 l | flammhemmend: | nein | Höhe: | 350 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Han | Material: | Kunststoff | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 30a | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, sicherheits-papierkorb 18l schwarz, kunststoff papierkorb, kunststoff-papierkorb han, 18198, Abfallsammler, Eimer, Karma, Korb, Sammelbehälter |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 15 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,50* | € 2,67* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,26* | € 2,76* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,27* | € 2,78* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,29* | € 2,80* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,30* | € 2,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 40,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|