Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN GRIP KARMA 18198-13 Papierkorb 18l Recycling Kunststoff Öko-Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q782512
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     18198-13
EAN/GTIN:
     4012473091092
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb GRIP KARMA, 18 Liter
Der klassische Papierkorb in zeitgemäßem Design
Für das HAN KARMA-Programm werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet
Ausgezeichnet mit dem Umweltzertifikat: DER BLAUE ENGEL
Der umlaufende ergonomische Griffrand mit 2 praktischen Griffmulden sorgt für ein einfaches Tragen und sicheres Anbringen von Müllsäcken
Ideal für Büro und Privatbereich
Standfest und stabil
Die seidenmatte Außenoberfläche gilt als unempfindlich gegen Schmutzeinwirkungen
Dank der glatten Innenoberfläche ist der Papierkorb besonders reinigungsfreundlich
Fassungsvermögen: 18 Liter
Made in Germany
Durchmesser (O x U x H): 312 x 237 x 350 mm
Material: 80-100 % Recyclingmaterial
Farbe: öko-schwarz
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Blauer Engel DE-UZ 30a
Status: Conrad Green Flag:
1
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
18 l
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
GRIP KARMA
Material:
Recycling Kunststoff
Griffrand vorhanden:
Ja
Herstellerfarbe:
Öko-Schwarz
Produkt-Art:
Papierkorb
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,95*
€ 2,65*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,74*
€ 2,68*
3 Tage
299
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,77*
€ 2,71*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,86*
€ 2,89*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,89*
€ 2,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.