Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Klebeband Raja ADFA19 Weiß PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187192
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187192
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187192
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ADFA19
EAN/GTIN:
     3663777076226
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Raja Doppelseitiges Klebeband ADFA19. ADFA19. Produkttyp: Doppelseitiges Klebeband. Modellnummer: ADFA19. Farbe: Weiß. Länge: 50000. Material: PVC. Gewicht: 50000 g. Breite: 19 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
330 g
Farbe:
Weiß
Breite:
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.