Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Gehörschutzstöpsel Orange 1100C4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182157
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182157
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182157
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100141700
EAN/GTIN:
     05902658102141
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox Vollsichtmaske
Maskenschutzbox
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
3M Gehörschutzstöpsel 1100C4. Lieferumfang: 4 x Gehörschutzstöpsel. Breite: 250 mm. Tiefe: 250 mm. Höhe: 180 mm. Empfohlene industrielle Nutzung: Alltag. Grundfarbe: Orange. Farbe: Orange. Geschlecht: Unisex. Gewicht: 44 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
44 g
Farbe:
Orange
Höhe:
180 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
250 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,59*
€ 3,99*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,77*
€ 4,26*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,26775*
€ 4,42775*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,68*
€ 5,02*
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,78*
€ 5,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
1 Stück enthält 4 Paar (ab € 0,6475* pro Paar)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.