Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel 1100 Dämmwert SNR 95-110dB m.Aufbewahrungsbox 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4001355141
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100141700
EAN/GTIN:
     05902658102141
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox Vollsichtmaske
Maskenschutzbox
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Die 3M Gehörschutzstöpsel 1100 mit Aufbewahrungsbox sind spitz zulaufende · sich langsam zurückformende Gehörschutzstöpsel aus Polyurethanschaumstoff. Diese Einweg-Gehörschutzstöpsel und sehr leicht · mit einem Gewicht von 13 g. Sie reduzieren Lärmpegel um bis zu 37 dB.

Weitere technische Eigenschaften:
· L-Wert: 31dB
· Eigenschaft: konisch geformt, glatte Oberfläche
· M-Wert: 34dB
· H-Wert: 37dB
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Farbe:
orange
Material:
Silikon
Norm:
EN 352-2
Ausführung:
4 Paar / Beutel
SNR:
37
Weitere Suchbegriffe: Mehrweggehörschutzstöpsel, Ohrpfropfen, Sammelbehälter, gehörschutzstöpsel 3m, sammelbehälter, Gehörschutz, Ohrenschutz, Ohropax, Ohrstoepsel, Stöpsel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,59*
€ 3,99*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,77*
€ 4,26*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,26775*
€ 4,42775*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,68*
€ 5,02*
Lager 281
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,78*
€ 5,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
1 Stück enthält 4 Paar (ab € 0,945* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 60,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.