Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIR HENRY Grüner Tee 157 mm (B) x 64 mm (T) x 73 mm (H)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1180691
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1180691
Artikel-Nr.:
     94QG7-1180691
Hersteller:
     Tchibo
Herst.-Nr.:
     524803
EAN/GTIN:
     4061445248033
Suchbegriffe:
Grüner Tee
Grüntee
grüner tee
SIR HENRY Grüner Tee. Tiefe: 64 mm. Höhe: 73 mm. Breite: 157 mm. Farbe: Grün. Gewicht: 594 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
594 g
Farbe:
Grün
Höhe:
73 mm
Breite:
157 mm
Tiefe:
64 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,30*
ab € 2,32*
€ 4,21*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,47*
€ 4,44*
€ 6,95*
ab € 2,85*
€ 5,07*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,44*
€ 4,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,62*
€ 3,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,38*
€ 3,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,23*
€ 3,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,11*
€ 3,33
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,47*
€ 2,64
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0988* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.