Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Steckdosenwürfel AC2400 3 x USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1180632
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1180632
Artikel-Nr.:
     94QG7-1180632
Hersteller:
     Intronics
Herst.-Nr.:
     AC2400
EAN/GTIN:
     8716065489934
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
ACT Steckdosenwürfel AC2400 Schwarz. Farbe: Schwarz. Verbindungstyp: 3 x USB A. Tiefe: 72 mm. Höhe: 93 mm. Lieferumfang: 1 x AC2400, 1 x Montageunterlage. Modellnummer: AC2400. Produkttyp: Dockingstation. Gewicht: 423 g. Breite: 93 mm. Abmessungen 2: 9,3 (B) x 7,2 (T) x 9,3 (H) cm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
423 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
93 mm
Breite:
93 mm
Tiefe:
72 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 16,85*
€ 23,63*
€ 3,50*
ab € 26,64*
€ 36,42*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.