| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1180328 Herst.-Nr.: CFA230 EAN/GTIN: 3663777044904 |
| |
|
| | |
| Raja Wellpappkarton CFA230. Verschlussart: Laschen. Farbe: Braun. Lieferumfang: 20 x Einwandiger Karton mit Automatikboden. Innenhöhe: 150 mm. Innenbreite: 200 mm. Material: Pappkarton. Modell: CFA230. Produkttyp: Wellpappkarton. Geeignet für: Einwandiger Karton. Breite: 20,6 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | Braun | Höhe: | 250 mm | Breite: | 200 mm | Tiefe: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, faltkarton raja, faltkarton, faltkarton höhe 15 cm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 15,62* | € 21,07* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 12,90* | ab € 14,086* | € 27,006* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,781* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|