Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton mit Automatikboden RAJA, 250x200x150 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton mit Automatikboden RAJA, 250x200x150 mm
Wellpapp-Faltkarton mit Automatikboden RAJA, 250x200x150 mm
Wellpapp-Faltkarton mit Automatikboden RAJA, 250x200x150 mm
Artikel-Nr.:
     315-CFA230
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CFA230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Der stabile Wellpapp-Faltkarton mit Automatikboden eignet sich besonders zum schnellen Verpacken und Versenden unempfindlicher Produkte, die eine Umverpackung benötigen. Die perfekt palettierfähigen Außenmaße der Kartons begünstigen homogene, stabile Paletten und damit einen sicheren Versand und Transport.

Durch den Automatikboden lassen sich die Faltkartons sehr schnell und einfach aufrichten, ein leichter Druck auf die Seiten reicht aus, damit der Kartonboden automatisch einrastet. Die hohe Kartonqualität und die doppelte Kartonstärke des Automatikbodens schützen vor Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen und macht den Wellpapp-Faltkarton äußerst widerstandsfähig.

Alle Details im Überblick:

  • Perfekt palettierfähig: für stabile und gleichmäßige Paletten in den Größen 800 x 1200 mm und 1000 x 1200 mm
  • Außenbeschichtung aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität sowie optimale Haftung von Klebebändern
  • Flache Anlieferung, platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling
  • Verpackungseinheit (VE): 20 Stück

Sie sind auf der Suche nach einer individuellen Lösung? Lassen Sie Ihren Karton mit Logo bedrucken.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Welle:
1-wellig
Innenmaß Höhe:
150 MM
Innenmaß Breite:
200 MM
Innenmaß Länge:
250 MM
Menge je Palette:
1280
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 15,54*
€ 20,94*
Lager 315
nicht lagernd
€ 12,90*
ab € 14,166*
€ 26,736*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,736*
€ 31,81584
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,406*
€ 31,42314
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,276*
€ 21,74844
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,856*
€ 21,24864
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,366*
€ 20,66554
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,166*
€ 16,85754
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,7083* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.