Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Magnetisch Lackierter Stahl Einseitig 180 (B) x 120 (H) cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1178789
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1178789
Artikel-Nr.:
     94QG7-1178789
Hersteller:
     2x3
Herst.-Nr.:
     TSA1218C7
EAN/GTIN:
     5907627362236
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Markenlos Pinnwand. Breite: 900 mm. Farbe: Braun. Gewicht: 1.67 g. Grundfarbe: Braun. Höhe: 600 mm. höhenverstellbar: Nicht Höhenverstellbar. Kratzfest: Nein. Lieferumfang: 1 x Pinnwand, 1 x Montageset. Lineatur: Blanko. Magnethaftend: Non-Magnetisch. Material Rahmen: Aluminium. Nutzfläche: Einseitig. Recycled: Nein. Stiftablage: Nein. Tafeloberfläche: Kork.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8.02 g
Farbe:
Weiss
Höhe:
1200 mm
Breite:
1800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,82*
€ 139,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.