Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Magnetisch Lackierter Stahl Einseitig 200 (B) x 100 (H) cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1178787
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1178787
Artikel-Nr.:
     94QG7-1178787
Hersteller:
     2x3
Herst.-Nr.:
     TSA1020C7
EAN/GTIN:
     5907627362250
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Markenlos Pinnwand. Breite: 900 mm. Farbe: Braun. Gewicht: 1.67 g. Grundfarbe: Braun. Höhe: 600 mm. höhenverstellbar: Nicht Höhenverstellbar. Kratzfest: Nein. Lieferumfang: 1 x Pinnwand, 1 x Montageset. Lineatur: Blanko. Magnethaftend: Non-Magnetisch. Material Rahmen: Aluminium. Nutzfläche: Einseitig. Recycled: Nein. Stiftablage: Nein. Tafeloberfläche: Kork.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7.48 g
Farbe:
Weiss
Höhe:
1000 mm
Breite:
2000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,88*
€ 129,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.