Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco Locher Kunststoff 100 Blatt P1100 Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1175957
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1175957
Artikel-Nr.:
     94QG7-1175957
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     0247
EAN/GTIN:
     5018505140034
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Bürolocher
Rapesco Locher P1100. Material: Kunststoff. Anschlagschiene: Ja. Farbe: Mehrfarbig. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 150 mm. Breite: 185 mm. Tiefe: 256 mm. Lieferumfang: 1 x Locher. Stanzleistung: 100 Blatt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2650 g
Farbe:
Mehrfarbig
Höhe:
155 mm
Breite:
185 mm
Tiefe:
256 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 66,16*
€ 90,09*
Lager 94QG7
13
€ 2,90*
ab € 73,33*
€ 96,57*
340 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 76,68*
€ 101,03*
Frei Haus
ab € 74,42*
€ 101,26*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,86*
€ 102,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapesco
0277
ab € 23,92*
Zubehör
Rapesco
0282
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.