Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftlocher P1100 100 Blatt Schwarz/violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftlocher P1100 100 Blatt Schwarz/violett
Kraftlocher P1100 100 Blatt Schwarz/violett
Kraftlocher P1100 100 Blatt Schwarz/violett
Kraftlocher P1100 100 Blatt Schwarz/violett
Artikel-Nr.:
     467-#RAPE0247
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     0247
EAN/GTIN:
     5018505140034
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Bürolocher
  • Der P1100 Kraftlocher von Rapesco macht schwere, anspruchsvolle Lochungs-Arbeiten zu einem Leichten
  • Dieser 2-fach Locher hat einen verlängerten Griff für einfache Bedienung und eine Kapazität von 100 Blatt (80 g/qm) - optimal für größere Arbeiten
  • Mit robusten Metallverschleißteilen
  • Er hat eine verstellbare Papierführung und ein Namensschildfenster
  • Geliefert bereit für die Benutzung mit Stanzplatten und Lochstanzen
  • Mit dem verlängerten Griff und Locheisen-Technologie lochen Sie bis zu 100 Blatt mit minimalem Aufwand
  • Standard 2-Loch Abstand, optimal für den Gebrauch in Ringordnern und Präsentationsmappen
  • Doppelt gehärtete Lochstanzen für zuverlässiges, langlebiges und konsequentes Lochen
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
ja
Anzahl der Lochsegmente:
2
Bruttogewicht:
2.86 kg
Farbe:
schwarz/violett
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Blocklocher
Marke:
Rapesco
Material:
Metall
Stanzleistung:
1 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 63,45*
€ 87,11*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 65,25*
€ 89,72*
3 Tage
9
€ 2,90*
ab € 70,94*
€ 93,87*
Frei Haus
ab € 68,85*
€ 95,02*
Lager 467
355 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 76,80*
€ 101,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapesco
0277
ab € 23,90*
Zubehör
Rapesco
0282
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.