Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Duraframe DIN A4 Inforahmen Selbstklebend, Magnetisch 4882-23


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1158839
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1158839
Artikel-Nr.:
     94QG7-1158839
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4882-23
EAN/GTIN:
     4005546405858
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
DURABLE Inforahmen. Produktlinie: DURAFRAME. Format-Kompatibilität: A4. Material: PVC-P. Kleber: Ja. Magnetisch haftend: Magnetisch. Dimensionen: 323 x 236 mm (H x B). Rahmenfarbe: Silber. Menge: 10 Stück pro Packung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
730 g
Farbe:
Silber
Höhe:
400 mm
Breite:
255 mm
Tiefe:
35 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
pro Paket
€ 5,95*
ab € 58,36*
€ 70,18*
2 Tage
21
pro Paket
€ 5,49*
ab € 58,44*
€ 70,19*
11 Tage
4
pro Paket
€ 5,87*
ab € 59,28*
€ 71,76*
Lager 94QG7
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 61,23*
€ 74,00*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 62,22*
€ 74,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,00*
€ 88,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,24*
€ 87,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,51*
€ 86,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,56*
€ 81,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,23*
€ 72,86
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,123* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,35*
Ähnlich
Durable
488309
ab € 79,56*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,54*
Ähnlich
Durable
488301
ab € 56,88*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 56,79*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,09*
Ähnlich
Durable
488205
ab € 59,72*
Ähnlich
Durable
488209
ab € 59,64*
Ähnlich
Durable
488203
ab € 59,64*
Ähnlich
Durable
488201
ab € 57,99*
Ähnlich
Durable
488202
ab € 57,99*
Ähnlich
Durable
488101
ab € 4,475*
Ähnlich
Durable
488123
ab € 44,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.