Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, weiß
Artikel-Nr.:
     690-897530000
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     488202
EAN/GTIN:
     4005546406947
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Selbstklebender Info-Rahmen in A4 mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite. Ideal für wechselnde Aushänge. • Der selbstklebende Info-Rahmen für Informationen im Format A4 • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel. Kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A4 wie z. B. Raumkennzeichnungen, Orientierungsinformationen und Angebote • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Außenmaße: 236 x 323 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4882
Außenmaße (B x H):
236 mm x 323 mm
Farbe:
Weiß
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
205 mm x 290 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Rahmen Türschild, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable a4 magnetrahmen 10stk, aushangtafel, durable hinweistafel, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, kleberahmen, selbstkleberahmen, selbstklebetasche, rahmen selbstklebend, rahmen selbsthaftend, sichthülle selbstklebend, sichthülle selbsthaftend, rahmen mit magnetverschluss
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 68,49*
€ 73,57*
11 Tage
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 68,97*
€ 75,20*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 70,23*
€ 75,50*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 70,23*
€ 75,50*
5 Tage
150
pro Paket
€ 6,95*
ab € 69,57*
€ 80,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,57*
€ 87,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,49*
€ 85,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,50*
€ 83,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,49*
€ 81,50
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,849* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
488307
ab € 65,88*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 65,69*
Ähnlich
Durable
488301
ab € 62,87*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 63,20*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 64,17*
Ähnlich
Durable
488209
ab € 66,42*
Ähnlich
Durable
488203
ab € 65,63*
Ähnlich
Durable
488201
ab € 63,84*
Ähnlich
Durable
488223
ab € 63,76*
Ähnlich
Durable
488101
ab € 5,436*
Ähnlich
Durable
488123
ab € 48,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.