Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A4 metallic silber VE=10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A4 metallic silber VE=10 Stück
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A4 metallic silber VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA488223
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4882-23
EAN/GTIN:
     4005546405858
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
  • selbstklebender Magnetrahmenschnelles und einfaches Auswechseln von Informationen durch aufklappbaren magnetischen RahmenAnwendung im Hoch- und Querformatdoppelseitige LesbarkeitIdentische Optik des Rahmens von beiden Seitenkann an glatte, tragfähige Oberflächen geklebt und z.B. von Glas wieder entfernt werden
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
322 mm
Bruttogewicht:
0.891 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
für Format:
A4
Höhe:
236 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
10 Stück
Verschluss:
Magnetverschluss
Weitere Suchbegriffe: Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Rahmen Türschild, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable magnetrahmen silber, aushangtafel, durable hinweistafel, 4882, Aufhängetasche, Aufhängetaschen, Aushängetaschen, Aushangtasche, Infotasche, Magaframe, Prospekthalter, Sichttasche
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
pro Paket
€ 5,95*
ab € 58,36*
€ 70,18*
1 Tag
21
pro Paket
€ 5,49*
ab € 58,44*
€ 70,19*
Lager 467
4
pro Paket
€ 5,87*
ab € 59,28*
€ 71,76*
2 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 61,23*
€ 74,00*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 62,22*
€ 74,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,76*
€ 85,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,00*
€ 84,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,47*
€ 83,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,54*
€ 77,99
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 65,53*
€ 77,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,28*
€ 70,54
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,928* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,35*
Ähnlich
Durable
488309
ab € 79,56*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,54*
Ähnlich
Durable
488301
ab € 56,88*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 56,79*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,09*
Ähnlich
Durable
488205
ab € 59,72*
Ähnlich
Durable
488209
ab € 59,64*
Ähnlich
Durable
488203
ab € 59,64*
Ähnlich
Durable
488201
ab € 57,99*
Ähnlich
Durable
488202
ab € 57,99*
Ähnlich
Durable
488101
ab € 4,475*
Ähnlich
Durable
488123
ab € 44,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.