Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco Locher Metall 30 Blatt Germ-Savvy Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1146982
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1146982
Artikel-Nr.:
     94QG7-1146982
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     PF827PB2
EAN/GTIN:
     5018505028080
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Bürolocher
Rapesco Locher Germ-Savvy. Anschlagschiene: Ja. Breite: 120 mm. Farbe: Schwarz. Gewicht: 423 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 112 mm. Lieferumfang: 1 x Locher. Marke: Rapesco. Material: Metall. Oberteilverriegelung: Ja. Stanzleistung: 30 Blatt. Tiefe: 67 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
423 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
65 mm
Breite:
128 mm
Tiefe:
118 mm
Weitere Suchbegriffe: Handlocher, Locher, Standardlocher, bürolocher 30 blatt, bürolocher, rapesco bürolocher, LOCHER, BLOCKLOCHER, BÜROLOCHER, MEHRFACHLOCHER, STANZLOCHER, VIERFACHLOCHER, REGISTRATURLOCHER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 5,95*
ab € 4,06*
€ 5,92*
€ 7,95*
ab € 3,92*
€ 5,93*
10 Tage
25
€ 5,87*
ab € 4,45*
€ 6,49*
€ 5,50*
ab € 5,41*
€ 8,76*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 6,12*
€ 8,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
025-0637
ab € 5,08*
Ähnlich
Novus
025-0614
ab € 5,01*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 8,01*
Ähnlich
Leitz
50080095
ab € 6,41*
Ähnlich
Rapesco
1523
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.