Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco Locher 827-P PF827PB2 2fach 30Blatt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-124025190
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     PF827PB2
EAN/GTIN:
     5018505028080
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Bürolocher
Robuster Locher für zuverlässiges und präzises Lochen mit Gummi-Konfettifach mit Klappe für einfache Entleerung. Mit antibakteriellem Schutz (Germ-SavvyT). 15 Jahre Garantie gegen Material- und Herstellungsfehler.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
827-P
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Locher 827-P
Maße:
11 x 11,8 cm (B x H)
Lochung:
8 cm
max. Anzahl der Blätter:
30 Bl. (80 g/m²)
Anzahl der Stanzsegmente:
2 Stanzsegmente
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Griffniederhalter vorhanden:
Ja
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Handlocher, Locher, Standardlocher, bürolocher 30 blatt, bürolocher, rapesco bürolocher, Lochgeräte, Lochstanzer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
23
€ 5,95*
ab € 4,06*
€ 5,92*
€ 7,95*
ab € 3,92*
€ 5,93*
11 Tage
23
€ 5,87*
ab € 4,45*
€ 6,49*
€ 5,50*
ab € 5,41*
€ 8,76*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 6,12*
€ 8,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
025-0637
ab € 5,08*
Ähnlich
Novus
025-0614
ab € 5,01*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 8,01*
Ähnlich
Leitz
50080095
ab € 6,41*
Ähnlich
Rapesco
1523
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.