Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco Locher 827-P PF827PB2 2fach 30Blatt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/730/a013730m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/730/a013730m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/730/a013730n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/730/a013730p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124025190
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     PF827PB2
EAN/GTIN:
     5018505028080
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Bürolocher
Robuster Locher für zuverlässiges und präzises Lochen mit Gummi-Konfettifach mit Klappe für einfache Entleerung. Mit antibakteriellem Schutz (Germ-SavvyT). 15 Jahre Garantie gegen Material- und Herstellungsfehler.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
827-P
Maße:
11 x 11,8 cm (B x H)
Lochung:
8
max. Anzahl der Blätter:
30 Bl. (80 g/m²)
Anzahl der Stanzsegmente:
2 Stanzsegmente
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Locher 827-P
Griffniederhalter vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Handlocher, Locher, Standardlocher, bürolocher 30 blatt, bürolocher, rapesco bürolocher, Lochgeräte, Lochstanzer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 5,95*
ab € 4,06*
€ 5,92*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 3,92*
€ 5,93*
11 Tage
23
€ 5,87*
ab € 4,45*
€ 6,49*
€ 5,50*
ab € 5,41*
€ 8,76*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 6,12*
€ 8,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
025-0637
ab € 5,08*
Ähnlich
Novus
025-0614
ab € 5,01*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 8,01*
Ähnlich
Leitz
50080095
ab € 6,41*
Ähnlich
Rapesco
1523
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.