Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1143912 Herst.-Nr.: 2100021580 EAN/GTIN: 4011211078388 |
| |
|
| | |
| tecno Farbiges Papier. Farbe: Pink. Grundfarbe: Pink. Format: DIN A4. Papiergewicht: 120 g/m². Oberfläche: Matt. Druckereignung: Inkjet, Laser. Standard-Papierformat: DIN A4. Höhe: 35 mm. Gewicht: 1870 g. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1870 g | Farbe: | Pink | Höhe: | 35 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Farbiges Kopierpapier, Farbkopierpapier, Kopierpapier farbig, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckpapier 120g a4 orange, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, KOPIERPAPIER, DRUCKERPAPIER, DRUCKPAPIER, LASERPAPIER, OFFICEPAPIER, UNIVERSALPAPIER, MULTIFUNKTIONSPAPIER, FARBLASERPAPIER, BÜROPAPIER |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 5,07* | € 6,93* | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 5,30* | € 7,38* | | | | | 10 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 6,40* | € 7,85* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,27* | € 8,05* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 5,47* | € 8,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,02188* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|