| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1137695 Herst.-Nr.: 7100135737 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 3M Allzweck-Abdeckband 101E/24. Material: Krepppapier. Materialstärke: 0,12 mm. Geräuscharm: Nein. Abrisskante: Nein. Gewicht: 112 g. Maße: 216 x 122 x 24 mm (H x B x T). Länge: 50 m. Farbe: Beige. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 112 g | Farbe: | Beige | Höhe: | 216 mm | Breite: | 24 mm | Tiefe: | 122 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, 3m scotch kreppband 24mm x 50m, abdeckband, post-it abdeckband, KREPPKLEBEBAND, KREPPBAND, FEINKREPPBAND, ABDECKBAND, MALERKREPP, MALERBAND, MALERKLEBEBAND, PAPIERBAND, MALERKREPPBAND, MALERABDECKBAND, KREPPBÄNDER, ABDECKKLEBEBAND, ABDECKBÄNDER, ABKLEBEBAND, TESAKREPP, FIXIERKREPP |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 36 | | € 5,99* | ab € 1,30* | € 1,73* | | | | | | | | 36 | | € 4,90* | ab € 1,46* | € 2,04* | | | | | 2 Tage | | | 36 | | € 6,99* | ab € 1,569* | € 2,049* | | | | | 2 Tage | | | 36 | | Frei Haus | ab € 1,62* | € 2,12* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 2,60* | € 3,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,052* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|