Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking TN-247Y Kompatibel Brother Tonerkartusche Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1137693
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1137693
Artikel-Nr.:
     94QG7-1137693
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1137693
EAN/GTIN:
     8717868201334
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Viking Tonerkartusche. Kompatible Marke: Brother. Hersteller-Referenznummer: TN247Y. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Seitenleistung: 2300. Wiederaufbereitet: Ja. Kapazität der Ausbeute: Hoch. Druckfarbe: Gelb.
Weitere Informationen:
Gewicht:
420 g
Farbe:
Gelb
Höhe:
110 mm
Breite:
335 mm
Tiefe:
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.