Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking TN-247M Kompatibel Brother Tonerkartusche Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1137691
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1137691
Artikel-Nr.:
     94QG7-1137691
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1137691
EAN/GTIN:
     8717868201327
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Viking Tonerkartusche. Kompatible Marke: Brother. Hersteller-Referenznummer: TN247M. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Seitenleistung: 2300. Wiederaufbereitet: Ja. Kapazität der Ausbeute: Hoch. Druckfarbe: Magenta.
Weitere Informationen:
Gewicht:
420 g
Farbe:
Magenta
Höhe:
110 mm
Breite:
335 mm
Tiefe:
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.