Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking TN-247C Kompatibel Brother Tonerkartusche Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1137688
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1137688
Artikel-Nr.:
     94QG7-1137688
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1137688
EAN/GTIN:
     8717868201303
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Viking Tonerkartusche. Kompatible Marke: Brother. Hersteller-Referenznummer: TN247C. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Seitenleistung: 2300. Wiederaufbereitet: Ja. Kapazität der Ausbeute: Hoch. Druckfarbe: Cyan.
Weitere Informationen:
Gewicht:
420 g
Höhe:
110 mm
Breite:
335 mm
Tiefe:
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.