Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANPART Kaffeefilter Kunststoff, Stahl Gold 2790000411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1126392
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1126392
Artikel-Nr.:
     94QG7-1126392
Hersteller:
     Elka Pieterman Group
Herst.-Nr.:
     2790000411
EAN/GTIN:
     4004060422129
Suchbegriffe:
Kaffee-Dauerfilter
Kaffeedauerfilter
Kaffeefilter
scanpart kaffeefilter
Scanpart Dauerfilter Größe 4. Spülmaschinentauglich: Ja. Wegwerfbar: Nein. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Goldtonefilter. Material: Plastis, Stahl. Micorwafe sicher: Nein. Modell: 2790000411. Rostfrei: Ja. Geeignet für: Geeignet für alle Kaffeemaschinen mit Filtergröße 4. Anlaufgeschützt: Ja. Wasserbeständig: Ja. Gewicht: 77g. Tiefe: 125 mm. Breite: 125 mm. Höhe: 105 mm. Farbe: Goldtone.
Weitere Informationen:
Gewicht:
77 g
Farbe:
Gold
Höhe:
105 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: kaffee dauerfilter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,36*
€ 8,76*
1 Tag
55
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 8,77*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,95*
€ 9,16*
6 Tage
55
€ 6,99*
ab € 17,05*
€ 23,49*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.