Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio Taschenrechner 10 Stellen Weiß Batterie,Solar SL-1000SC-WE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1119702
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1119702
Artikel-Nr.:
     94QG7-1119702
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     SL-1000SC-WE
EAN/GTIN:
     4549526612572
Suchbegriffe:
Grafikrechner
Graphikrechner
Calculator
Taschen-Rechner
Casio Taschenrechner SL-1000SC-WE. 5/4-Funktion: Nein. Anzahl Batterien: 1. Anzahl der Zeilen auf dem Display: 1. Anzahl Stellen: 10. Anzeige Mantisse/Exponent: Nein. Auf: Nein. Automatisches runden: Nein. Batterie im Lieferumfang: Ja. Bildschirmtyp(2): LCD. Breite: 71 mm. Doppelnulltaste: Ja. Energieversorgung: Batterie, Solar. Farbe: Weiß. Geeignet für den Batterientyp: LR1130. Gesamtsumme: Nein. Gewicht: 55 g. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 9 mm. Korrekturtaste: Ja. Kosten, Absatz, Margen Funktionen: Nein. Lieferumfang: 1 x Taschenrechner1 x LR54 Batterie. Margenberechnung: Ja. Marke: Casio. Memory-Tasten: 4. Natürliches Display: Nein. Profitberechnung: Ja. Prozentrechnung: Ja. Schneidefunktion: Nein. Speicher: unabhängig / Variablen: Variable. Statistische Berechnungen: Nein. Steuerberechnung: Ja. Tausenderunterteilung: Ja. Textbuch-Darstellung: Nein. Tiefe: 120 mm. Vorzeichenwechsel: Ja. Wurzelfunktion: Ja. Währungsumrechnung: Nein. Zeitberechnung: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
55 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
9 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Taschenrechner, batterie taschenrechner casio, calculator casio, taschen rechner, TASCHENRECHNER, SCHULRECHNER, TISCHRECHNER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,08*
€ 10,66*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,11*
€ 10,67*
2 Tage
4
€ 5,49*
ab € 7,86*
€ 11,78*
Lager 94QG7
101
€ 2,90*
ab € 8,51*
€ 12,54*
€ 5,50*
ab € 8,75*
€ 13,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Casio
SL-1000SC-GY
ab € 8,69*
Sonstiges
Casio
SL-1000SC-BK
ab € 7,53*
Sonstiges
Casio
SL-1000SC-NY
ab € 7,54*
Sonstiges
Casio
CS-SL-1000SC-PK
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.