Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio SL-1000SC Taschenrechner Weiß Display (Stellen): 10solarbetrieben, batteriebetrieben (B x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X565681
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     SL-1000SC-WE
EAN/GTIN:
     4549526700217
Suchbegriffe:
Grafikrechner
Graphikrechner
Calculator
Taschen-Rechner
Funktionen
- Profi-Prozentrechnung
- Handelsspannenberechnung via %-Taste
- MwSt.-Berechnung
- Tausender Unterteilung
- Vorzeichenwechsel
- 4-Tasten-Speicher
- Quadratwurzel
- Backspace-Taste
- Doppelnull-Taste
Features:
10-stelliges BIG LC-Display LC-Display mit Rechenbefehl-Anzeige
Solar-/Batteriebetrieb
Farbiges Metallgehäuse
Größe (H x B x T): 0,9 x 7,1 x 12 cm
Lieferumfang:
SL-1000SC, Batterie, Anleitung.
Weitere Informationen:
Display-Art:
LC-Display
Tiefe:
120 mm
Höhe:
9 mm
Farbe:
weiß
Breite:
71 mm
Gewicht:
55 g
Anzeige:
1-zeilig
Display (Stellen):
10
Stromversorgung:
solarbetrieben + batteriebetrieben
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Taschenrechner
Weitere Suchbegriffe: Taschenrechner, batterie taschenrechner casio, calculator casio, taschen rechner, Casio, SL-1000SC, taschen-rechner, Rechner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,08*
€ 10,66*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,11*
€ 10,67*
2 Tage
4
€ 5,49*
ab € 7,86*
€ 11,78*
3 Tage
101
€ 2,90*
ab € 8,51*
€ 12,54*
€ 5,50*
ab € 8,75*
€ 13,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Casio
SL-1000SC-GY
ab € 8,69*
Sonstiges
Casio
SL-1000SC-BK
ab € 7,53*
Sonstiges
Casio
SL-1000SC-NY
ab € 7,54*
Sonstiges
Casio
CS-SL-1000SC-PK
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.