Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner 10-stellig weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-837361000
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     SL-1000SC-WE
EAN/GTIN:
     4549526612572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grafikrechner
Graphikrechner
Calculator
Taschen-Rechner
Design-Taschenrechner mit glanzlackierter Metallfront: 10-stelliges LC-Display mit Rechenbefehl-Anzeige. Profi-Prozentrechnung, Handelsspannenberechnung via %-Taste, Key Rollover (der Eingabe-Pufferspeicher ermöglicht sehr schnelles Erkennen gleichzeitig gedrückter Tasten), MwSt.-Berechnung, Tausender Unterteilung, Vorzeichenwechsel, 4-Tasten-Speicher, Quadratwurzel, Backspace-Taste, Doppelnull-Taste, Solar-/Batteriebetrieb. Schutztasche. Größe (H x B x T): 0,9 x 7,1 x 12 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Anzeige:
10-stellig
Ausführung:
Solar- und Batteriebetrieb
Batterie:
1 x LR44 /GPA76/82/LR1154/357A/13GA/A76/GP357A/AG-13/V13GA
Breite:
7,1 cm
Höhe:
0,9 cm
Tiefe:
12 cm
Weitere Suchbegriffe: Taschenrechner, batterie taschenrechner casio, calculator casio, taschen rechner, Kaufmännische Rechner, Rechner, Schulrechner, Solar, Solarrechner, Solartaschenrechner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,08*
€ 10,66*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,11*
€ 10,67*
Lager 690
6
€ 5,49*
ab € 7,86*
€ 11,78*
2 Tage
101
€ 2,90*
ab € 8,51*
€ 12,54*
€ 5,50*
ab € 8,75*
€ 13,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Casio
SL-1000SC-GY
ab € 8,69*
Sonstiges
Casio
SL-1000SC-BK
ab € 7,53*
Sonstiges
Casio
SL-1000SC-NY
ab € 7,54*
Sonstiges
Casio
CS-SL-1000SC-PK
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.