Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischtücher WYPALL Reach Papier Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1099071
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1099071
Artikel-Nr.:
     94QG7-1099071
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6223
EAN/GTIN:
     5027375051593
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
WYPALL Wischtücher Reach 6 Stück. Breite: 300 mm. Farbe: Blau. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 6223. Höhe: 183 mm. Lieferumfang: 6 x Wischtuchrollen. Marke: WYPALL. Material: Papier. Tiefe: 450 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4303 g
Farbe:
Blau
Höhe:
183 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
450 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
42
6
pro Stück
€ 2,90*
ab € 4,96667*
€ 6,86667*
6
pro Stück
€ 14,90*
ab € 5,39667*
€ 8,29334*
6
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,60667*
€ 9,45834*
3 Tage
7
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 25,67*
€ 35,61*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 26,17*
€ 37,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,86667*
€ 8,17134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71667*
€ 7,99284
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61667*
€ 7,87384
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45667*
€ 7,68344
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96667*
€ 5,91034
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 41,20002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.