Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Bene No.1 DIN A4 80 mm Pappkarton Rot 2-Ring 301400RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1077167
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1077167
Artikel-Nr.:
     94QG7-1077167
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     301400 RT
EAN/GTIN:
     9003263502305
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Bene Ordner. Produktlinie: No.1. Modell: 301400RT. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 80 mm. Farbe: Rot. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton. Finish: Glatt. Breite: 286 mm. Tiefe: 80 mm. Höhe: 318 mm. Lieferumfang: 1 x Ordner. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
424 g
Farbe:
Rot
Höhe:
318 mm
Breite:
286 mm
Tiefe:
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.