| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1076081 Herst.-Nr.: 1076081 EAN/GTIN: 8717868199457 |
| |
|
| | |
| Viking Tintenpatrone 4 Stück. Druckfarbe: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb. Kapazität: Hoch. Kompatibel: Epson XP-235, 245, 247, 332, 335, 342, 345, 432, 435, 442, 445. Kompatibel mit: Epson. Lieferumfang: 1 x Tintenpatrone Schwarz, 1 x Tintenpatrone Cyan, 1 x Tintenpatrone Magenta, 1 x Tintenpatrone Gelb. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: 29XL. Referenznummer Kurz: 29XL. Seitenleistung ca.: 470 + 3 x 450. Selling_UOM_Ink_Toner: Multipack. Tintenvolumen: 38.5 ml. Wiederaufbereitet: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 124 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckertinte viking, druckerpatrone, TINTENPATRONE, TINTENPATRONEN, DRUCKKASETTEN, DRUCKKASSETTE, DRUCKERPATRONE, DRUCKERPATRONEN, DRUCKPATRONEN, DRUCKPATRONE |
| | |
| |