| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1076066 Herst.-Nr.: 1076066 EAN/GTIN: 8717868199716 |
| |
|
| | |
| Viking Tintenpatrone CLI-581XL. Druckfarbe: Cyan. Kapazität: Hoch. Kompatibel: PIXMA TR8550, PIXMA TS9150, PIXMA TR7550, PIXMA TS8150, PIXMA TS6151, PIXMA TS9155, PIXMA TS8151, PIXMA TS8152, PIXMA TS6150, PIXMA TS6250, PIXMA TS6251, TS8251, PIXMA TS8250, PIXMA TS8252, TS9551C, PIXMA TS9550, PIXMA TS6140, PIXMA TS705. Kompatibel mit: Canon. Lieferumfang: 1 x Tintenpatrone. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: CLI-581XL. Referenznummer Kurz: CLI-581XL. Seitenleistung ca.: 296. Tintenvolumen: 11 ml. Wiederaufbereitet: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 39 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatronen für canon cyan, druckerpatrone für canon, druckertinte viking, TINTENPATRONE, TINTENPATRONEN, DRUCKKASETTEN, DRUCKKASSETTE, DRUCKERPATRONE, DRUCKERPATRONEN, DRUCKPATRONEN, DRUCKPATRONE |
| | |
| |