| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1076059 Herst.-Nr.: 1076059 EAN/GTIN: 8717868199358 |
| |
|
| | |
| Viking Tintenpatrone LC3219XL 4 Stück. Druckfarbe: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb. Kapazität: Hoch. Kompatibel: Brother MFC-J5330DW-Tintenkassetten, Brother MFC-J5335DW-Tintenkassetten, Brother MFC-J5730DW-Tintenkassetten, Brother MFC-J5930DW-Tintenkassetten, Brother MFC-J6530DW-Tintenkassetten, Brother MFC-J6930DW-Tintenkassetten, Brother MFC-J6935DW-Tintenkassetten. Kompatibel mit: Brother. Lieferumfang: 4 x Tintenpatrone. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: LC3219XL. Referenznummer Kurz: LC3219XL. Seitenleistung ca.: 3000 + 3 x 1500. Selling_UOM_Ink_Toner: Multipack. Tintenvolumen: 111 ml. Wiederaufbereitet: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 285 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckertinte viking, druckerpatrone, TINTENPATRONE, TINTENPATRONEN, DRUCKKASETTEN, DRUCKKASSETTE, DRUCKERPATRONE, DRUCKERPATRONEN, DRUCKPATRONEN, DRUCKPATRONE |
| | |
| |