| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1076053 Herst.-Nr.: 1076053 EAN/GTIN: 8717868199280 |
| |
|
| | |
| Viking Tintenpatrone LC-3217C. Druckfarbe: Cyan. Kapazität: Standard. Kompatibel: Brother MFC-J5330DW-Tintenkassetten, Brother MFC-J5335DW-Tintenkassetten, Brother MFC-J5730DW-Tintenkassetten, Brother MFC-J5930DW-Tintenkassetten, Brother MFC-J6530DW-Tintenkassetten, Brother MFC-J6930DW-Tintenkassetten, Brother MFC-J6935DW-Tintenkassetten. Kompatibel mit: Brother. Lieferumfang: 1 x Tintenpatrone. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: LC-3217C. Referenznummer Kurz: LC-3217C. Seitenleistung ca.: 550. Tintenvolumen: 7.2 ml. Wiederaufbereitet: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 49 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner für brother cyan, lasertoner für brother, viking toner, TINTENPATRONE, TINTENPATRONEN, DRUCKKASETTEN, DRUCKKASSETTE, DRUCKERPATRONE, DRUCKERPATRONEN, DRUCKPATRONEN, DRUCKPATRONE |
| | |
| |