| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1076052 Herst.-Nr.: 1076052 EAN/GTIN: 8717868199303 |
| |
|
| | |
| Viking Tintenpatrone LC-3217BK. Druckfarbe: Schwarz. Kapazität: Standard. Kompatibel: Brother MFC-J5330DW-Tintenkassetten, Brother MFC-J5335DW-Tintenkassetten, Brother MFC-J5730DW-Tintenkassetten, Brother MFC-J5930DW-Tintenkassetten, Brother MFC-J6530DW-Tintenkassetten, Brother MFC-J6930DW-Tintenkassetten, Brother MFC-J6935DW-Tintenkassetten. Kompatibel mit: Brother. Lieferumfang: 1 x Tintenpatrone. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: LC-3217BK. Referenznummer Kurz: LC-3217BK. Seitenleistung ca.: 550. Tintenvolumen: 12.5 ml. Wiederaufbereitet: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 59 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone schwarz, druckerpatrone, druckertinte viking, TINTENPATRONE, TINTENPATRONEN, DRUCKKASETTEN, DRUCKKASSETTE, DRUCKERPATRONE, DRUCKERPATRONEN, DRUCKPATRONEN, DRUCKPATRONE |
| | |
| |