Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETRA Handfeger Grau 28,5 (B) x 5,5 (T) x 6 (H) cm 3200407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1060092
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1060092
Artikel-Nr.:
     94QG7-1060092
Hersteller:
     Van Berkel Trading B.V.
Herst.-Nr.:
     3200407
EAN/GTIN:
     8715268054222
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handbesen
BETRA Handfeger Haarmix. Breite: 285 mm. Farbe: Grau. Grundfarbe: Grau. Höhe: 60 mm. Lieferumfang: 1 x Handfeger. Marke: BETRA. Material: Pferdehaar. Tiefe: 55 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
199 g
Farbe:
Grau
Höhe:
60 mm
Breite:
285 mm
Tiefe:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: KEHRBLECH, KEHRSCHAUFEL, KEHRGARNITUR, HANDFEGER, WC BÜRSTE, BÜRSTENHALTER, GARNITUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.