Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking TN-2410 Kompatibel Brother Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1040182
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1040182
Artikel-Nr.:
     94QG7-1040182
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1040182
EAN/GTIN:
     8717868196111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Viking Tonerkartusche. Druckfarbe: Schwarz. Kapazität: Standard. Kompatibel mit: Brother. Lieferumfang: 1 x Tonerkartusche. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: TN2410. Referenznummer Kurz: TN2410. Seitenleistung ca.: 1200. Sicherheitshinweise: Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen. Wenn Symptome auftreten, Arzt hinzuziehen. Augenkontakt: Nicht die Augen reiben. Augen mit viel Wasser für mindestens 15 Minuten mit Wasser spülen. Hautkontakt: Mit viel Wasser spülen. Seife verwenden. Wenn Reizung entsteht, Arzt hinzuziehen. Verschlucken: Mit mit viel Wasser ausspülen. Mehrere Gläser Wasser trinken. Wenn Unwohlsein entsteht, Arzt hinzuziehen.. Wiederaufbereitet: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
400 g
Höhe:
140 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.